Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Schreibtischorganizer SP-DO-201 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y455932
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-DO-201
EAN/GTIN:
     4064161177410
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Individuell anpassbarer Schreibtisch-Organizer mit Büromaterialbehälter.
Features:
Individuell anpassbarer Schreibtisch-Organizer mit Büromaterialbehälter.
Drei Befestigungsmöglichkeiten: Wandmontage, Tischaufsteller oder hängend.
Robuste Konstruktion & pulverbeschichtete Oberfläche für solide und langlebige Funktion
Minimalistisches und schlankes Design
Perfekt für die Aufbewahrung und Präsentation von Gegenständen in Schlafzimmern, Büros, Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Einzelhandelsgeschäften, etc.
Lieferumfang:
Organizer-Platte in schwarz + 2x Kabelmanagement-Clips  + Stifthalter + Aufbewahrungsbox + Aufbewahrungsbox + Sockel + Benutzerhandbuch + Sicherheitshinweisblatt
Weitere Informationen:
Tiefe:
263 mm
Höhe:
112 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Anzahl der Fachböden:
1
Gehäusefarbe:
Schwarz
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
stapelbar:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schreibtischorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.