Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS BA35E Steckerlader, Automatikladegerät 6 V, 12V 0.35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y48066
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BA35E
EAN/GTIN:
     4014771042097
Suchbegriffe:
BAAS
Bikestart
Dieser Lader bietet den Einstieg in die Serie der Automatiklader für den Daueranschluss an der Fahrzeugbatterie. Er lädt herkömmliche Blei- aber auch moderne Gel- und Vlies-Batterien mit max. 300 mA bis zum Erreichen der Zielspannung von 13,8 V.
Features:
Vollisolierte Zangen
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
50 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
600 g
Akku-Ladefunktion:
1-stufig
Max. Ladestrom:
0.35 A
Empf. Akkukapazität:
1,5 - 40 Ah
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Geeignet für:
Blei-Vlies + Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Calcium
Ladestrom bei 6V:
0.35 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
40 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.5 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Steckerlader
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 30,26*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 30,28*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 36,47*
€ 49,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.