Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millennium Exclusive Luxe Edition Schachcomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y485762
Hersteller:
     Millennium
Herst.-Nr.:
     M843
EAN/GTIN:
     4032153008431
Suchbegriffe:
Schachspiel
schachspiel
Mit dem E-Board der Luxusklasse spielen Sie am echten Schachbrett mit Schach-Apps oder online auf Lichess. Zubehörteile und Kabel verschwinden ganz einfach im edlen Holzpodest.
Mit der Exclusive Luxe Edition holen Sie sich das luxuriöseste E-Board aller Zeiten und ein echtes optisches Highlight nach Hause: Das Exclusive Board mit vollautomatischer Figurenerkennung und LED-Zuganzeige steht auf einem edlen Podest aus Holz, dem neuen Luxe Cabinet. Dieses enthält eine mit Samt verkleidete Schublade, in der Sie die mitgelieferten Zubehörteile ChessLink und ChessVolt inklusive aller Kabel sowie die Figuren perfekt unterbringen können.

Das Exclusive Board verfügt über die weltweit einzigartige Figurenerkennung, die für das besonders komfortable Spielerlebnis sorgt. Das übliche „Drücken“ auf dem Brett entfällt – Ziehen oder Schleifen Sie die Figuren so natürlich wie auf einem klassischen Schachbrett.

Mithilfe des ChessLink-Moduls und der kostenfreien ChessLink App spielen Sie online auf dem international beliebten Lichess Server. Aber nicht am Bildschirm, sondern direkt auf Ihrem Board – gegen Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Auch hier werden die Züge Ihres Gegners mit den LEDs auf dem Brett angezeigt. Erleben Sie authentisches Spielgefühl und Konzentration beim Onlineschach wie nie zuvor. Mit Programmen wie HIARCS und der App „Chess for Android“ stehen Ihnen weitere faszinierende Anwendungen zur Verfügung.

Der ChessVolt sorgt für die nötige Power für viele Stunden pures Schachvergnügen.

Dank des modularen Aufbaus ist das System jederzeit veränderbar, ohne das Herzstück - Brett und Figuren - auszutauschen. So kann das System zum Beispiel jederzeit um ein Schachcomputermodul, z.B. The King Element, erweitert werden. Brett und Podest sind nicht fest miteinander verbunden. So kann das Board jederzeit vom Podest abgenommen und z.B. in den Urlaub mitgenommen werden.
Features:
Geeignet für alle Schachliebhaber, vom Kind bis zum internationalen Meister
Spielstärke: Abhängig von den eingesetzten Apps / Programmen
Handgefertigte Echtholz-Premium-Schachfiguren mit integriertem RFID Chip, Figurenfilz und Gewichten
2 Damen zusätzlich enthalten
Lieferumfang:
RFID Schachbrett, 40x40 cm, wie M820 + RFID Schachfiguren, wie M820 + M822 ChessLink + M825 ChessVolt + Luxe Cabinet (M842, incl. Ladeeinrichtung für ChessVolt und beleuchtetem Ein/Aus-Schalter sowie Fixierungspads für Schachbrett) + Stromadapter: 9V, wie M820 + Datenkabel: 9V Mini-Din 4-polig, wie M820
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
braun
Breite:
400 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Schachcomputer
Weitere Suchbegriffe: Millennium, Exclusive Luxe Edition, Spielekonsole, Spiel Konsole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 678,15*
€ 772,20*
Frei Haus
ab € 674,86*
€ 772,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,20*
€ 918,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,50*
€ 902,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,51*
€ 866,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,62*
€ 842,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,15*
€ 807,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.