Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 758070 Saughaken (Ø) 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y486002
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     758070
EAN/GTIN:
     8718546658037
Suchbegriffe:
Saughaken
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Schraubenlose Befestigung von Vorzelten / Buszelten, Sonnendächern oder Sonnensegeln. Der Saugnapf wird einfach auf einer glatten, sauberen und trockenen Fahrzeugfläche angesetzt und der Hebel umgelegt. Durch umlegen des Hebels wird ein sehr starkes Vakuum erzeugt.
Features:
Belastbar bis zu max. 10 kg
Sabiler Hebel zur Befestigung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Saughaken
Weitere Suchbegriffe: Saugnäpfe, saughaken, ProPlus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 14,83*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 14,85*
9 Tage
51
€ 6,99*
ab € 18,24*
€ 25,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.