Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 16 Weiß 256GB 15.5cm (6.1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y501383
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYEF3ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949823046
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
iPhone 16. Die neue Kamerasteuerung. 48 MP Fusion Kamera. Fünf brillante Farben. Und der A18 Chip.
Features:
DIE NEUE KAMERASTEUERUNG – Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf Kameratools wie Zoom oder Tiefenschärfe zugreifen und das perfekte Foto in Rekordzeit aufnehmen.

GANZ NAH AN PERFEKT – Mit der verbesserten Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus kannst du unglaublich detaillierte Makrofotos und -videos aufnehmen. Mach mit der 48 MP Fusion Kamera beeindruckende hochauflösende Bilder oder zoome mit dem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität ein.

FOTOGRAFISCHE STILE – Die Fotografischen Stile der neuesten Generation geben dir mehr kreative Flexibilität. So machst du jedes Foto noch mehr zu deinem. Und du kannst alle Stile jederzeit wieder rückgängig machen.

SUPERSMARTER A18 CHIP – Der A18 macht einen Sprung um zwei Generationen vom A16 Bionic Chip im iPhone 15. Er ermöglich fortschrittliche Foto- und Videofeatures und Gaming auf Konsolen-Niveau mit außergewöhnlicher Energieeffizienz.

LÄNGERE BATTERIELAUFZEIT – Das iPhone 16
Lieferumfang:
iPhone mit iOS 18 + USB‑C Ladekabel (1 m) + Dokumentation
Hinweise:
(1)Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
(2)Zubehör ist separat erhältlich.
(3)Die Displays haben gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,12" (15,54 cm) beim iPhone 16, 6,69" (17 cm) beim iPhone 16 Plus, 6,27" (15,93 cm) beim iPhone 16 Pro und 6,86" (17,43 cm) beim iPhone 16 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
(4)Einige Features sind u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.
(5)Das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro können einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen. Erfordert eine Mobilfunkverbindung oder WLAN Anrufe.
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1700 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2000 MHz + 2100 M
5G-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1500 MHz + 1700 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2000 M
Höhe:
147.6 mm
Farbe:
weiß
Auflösung Hauptkamera:
48 + 12 Megapixel
Breite:
71.6 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
170 g
Display (Zoll):
6.1 Zoll
Display-Auflösung:
2556 x 1179 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Bluetooth® Version:
5.3
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
iOS 18
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
15.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Handy-Besonderheiten:
Dynamic Island + Gesichtserkennung + HDR + IP68 + mit NFC + OLED + Staubgeschützt + Spritz
Display-Auflösungsmodus:
OLED
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, smartphone, Apple, iPhone 16, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 866,08*
€ 928,76*
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 875,92*
€ 933,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 869,70*
€ 933,07*
€ 4,99*
ab € 870,60*
€ 933,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 934,76*
€ 996,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,06*
€ 1.185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,50*
€ 1.183,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,79*
€ 1.160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,55*
€ 1.138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,76*
€ 1.112,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.