Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 16 Pro Titan-Schwarz 128GB 16cm (6.3 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y501643
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYND3ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949771200
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
iPhone 16 Pro. Mit einem beeindruckenden Design aus Titan. Kamerasteuerung. 4K 120 fps Dolby Vision. Und dem A18 Pro Chip.
Features:
BEEINDRUCKENDES TITAN DESIGN – Das iPhone 16 Pro hat ein starkes und leichtes Design aus Titan mit einem größeren 6,3" Super Retina XDR Display.(1) Es ist extrem robust mit Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite, der 2x härter ist als jedes andere Smartphone Glas.

DIE NEUE KAMERASTEUERUNG – Mit der Kamerasteuerung kannst du einfacher und schneller auf Kameratools wie Zoom oder Tiefenschärfe zugreifen und das perfekte Foto in Rekordzeit aufnehmen.

BEEINDRUCKENDE AUFNAHMEN – Bring deine Videos auf ein ganz neues Level mit 4K 120 fps Dolby Vision, ermöglicht durch die 48 MP Fusion Kamera. Mit der verbesserten 48 MP Ultraweitwinkel-Kamera kannst du faszinierende Details in Makrofotos und Weitwinkel-Aufnahmen festhalten.

EUREURPRO VIDEO – Bring deine Videos auf ein ganz neues Level – mit 4K 120 fps Dolby Vision, ermöglicht durch die 48 MP Fusion Kamera, und vier Mikrofonen in Studioqualität für hochwertigere Audioaufnahmen. Ein Pro
Lieferumfang:
iPhone mit iOS 18 + USB‑C Ladekabel (1 m) + Dokumentation
Hinweise:
(1)Die Displays haben gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,12" (15,54 cm) beim iPhone 16, 6,69" (17 cm) beim iPhone 16 Plus, 6,27" (15,93 cm) beim iPhone 16 Pro und 6,86" (17,43 cm) beim iPhone 16 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
(2)Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
(3)Zubehör ist separat erhältlich.
(4)Einige Features sind u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.
(5)Das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro können einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen. Erfordert eine Mobilfunkverbindung oder WLAN Anrufe.
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1700 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2000 MHz + 2100 M
5G-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1500 MHz + 1700 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2000 M
Höhe:
149.6 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
48 + 48 + 12 Megapixel
Breite:
71.5 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
199 g
Display (Zoll):
6.3 Zoll
Display-Auflösung:
2622 x 1206 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Bluetooth® Version:
5.3
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
iOS 18
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
16 cm
Herstellerfarbe:
Titan-Schwarz
Handy-Besonderheiten:
Dynamic Island + Gesichtserkennung + HDR + IP68 + mit NFC + Notruf SOS über Satellit + OLE
Display-Auflösungsmodus:
OLED
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, smartphone, Apple, iPhone 16 Pro, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 986,26*
€ 1.055,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 980,24*
€ 1.055,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,97*
€ 1.074,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.005,23*
€ 1.077,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.030,23*
€ 1.110,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,57*
€ 1.321,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,84*
€ 1.314,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,31*
€ 1.284,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,00*
€ 1.260,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,23*
€ 1.225,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.