Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y50670 Herst.-Nr.: 50378-00000-00 EAN/GTIN: 4042448140555 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der tesa® Clean Air Feinstaubfilter für Laserdrucker, Fax- und Kopiergeräte sorgt für gute Luft in Unternehmen, Behörden ,Büro und Zuhause. Der neue tesa® Clean Air Feinstaubfilter besteht aus umweltneutralen, vollständig recyclebaren Vliesstoffen. Dank seines dreilagigen Aufbaus und zusätzlich elektrostatisch geladener Mikrofasern in der mittleren Lage werden selbst lungengängige Feinstpartikel dauerhaft gebunden – unabhängig von der spezifischen chemischen Zusammensetzung der emittierten Feinstäube.- Vom TÜV bestätigter wirkungsvoller Schutz vor Feinstaub und Tonerstaub- Dauerhafter Rückhalt feinster Partikel durch dreilagigen Filter (micronAir technology)- Hohe Luftdurchlässigkeit gewährt uneingeschränkte Funktionalität des Druckers- Leichte Befestigung aufgrund des einfachen Klett-Systems- Entsorgung über den Hausmüll möglich- Kapazität: bis zu 70.000 Seiten oder 12 Monate- Verfügbare Abmessungen: Größe S 100x80mm;Größe M 140x70mm;Größe L 140x100mm- Passend für: Kompatibel mit vielen Modellen unterschiedlicher Hersteller Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 100 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 80 mm | Ausführung: | S | Montageart: | Selbstklebend | Zubehör-Typ: | Laserdrucker Filter Feinstaub | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Laserdrucker Filter Feinstaub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (31) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 16,81* | € 20,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,33* | € 20,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 15,35* | € 21,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 15,77* | € 21,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,95* | € 23,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|