Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry KC 1000 SC USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Chipkarten-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y566611
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100DE-2
EAN/GTIN:
     4025112083525
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Security Tastatur mit integriertem Smartcard-Terminal
Dauerhafte Zuverlässigkeit. Zeitlose Eleganz. Intelligentes Konzept.
CHERRY KC 1000 SC vereint die Vorteile einer klassischen CHERRY Office-Tastatur mit den sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Security-Keyboard.
Features:
Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Smartcards
Unterstützt Firmware-Update im Feld (durch Flash-Controller)
Flaches Design, niedrige Chipkarten-Kontaktiereinheit
Erfüllt die Anforderungen gemäß FIPS-201 (laufendes Zulassungsverfahren)
Weitere Informationen:
Tiefe:
188 mm
Höhe:
46 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 78
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Breite:
458 mm
Kabellänge:
1.80 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
840 g
Übertragungsart:
USB
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Schnittstellen:
USB
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Chipkarten-Leser
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, cherry corded keyboard, cherry tastaturen, cherry tastatur kc 1000, CHERRY, KC 1000 SC, 146-3809
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,21*
€ 37,29*
€ 4,99*
ab € 29,96*
€ 38,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,81*
€ 39,23*
€ 6,78*
ab € 30,64*
€ 39,23*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,36*
€ 40,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.