| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y606912 Herst.-Nr.: TC-9559256 EAN/GTIN: 4064161189574 |
| |
|
| | |
| Features: Blue (L x B) 20 m x 19 mm
Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 20 m | Farbe: | blau | Breite: | 19 mm | Typ: | TC-9559256 | Temperaturbereich: | 80 °C (max) | Dicke: | 0.13 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Durchschlagspannung: | 6.5 kV | Reißkraft: | 15 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Blue | Materialstärke: | 0.13 mm | Max. Temperatur: | 80 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161189574, TRU COMPONENTS, 1564109 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,96* | € 4,31* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,56* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,20* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|