Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-058 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 4500mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y613121
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-058
EAN/GTIN:
     5060429031592
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Diese flexible Warnkabelbrücke ist mit gut sichtbaren Markierungsstreifen auf der Längsseite versehen und deshalb die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Für Innenräume wie Büros, Lagerräume und Ausstellungsräume geeignet.
Features:
Schwarz
Anzahl Kanäle: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
PKW + Gabelstapler + Fußgänger
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
28 mm
Länge:
4500 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
127 mm
Kanäle:
1
Herst.-Teilenr.:
VUS-058
Typ:
VUS-058
Besonderheiten:
UV-beständig + feuerhemmend + mit Warnstreifen gelb + extrem belastbar + halogenfrei
Bestückung:
von unten
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, vulcascot kabelabdeckung, Vulcascot, Kabelsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 106,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 175,08*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 175,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.