Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40901 Rohr-Einschublüfter 230V 84 m³/h 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y618451
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40901
EAN/GTIN:
     4046293409010
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
rohr einschub lüfter

Features:
Kugelgelagert
Lange Lebensdauer (30.000 h)
Inkl. Timer
Einstellbare Nachlaufzeit (1 - 25 Min.)
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Länge:
80 mm
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Durchmesser:
99 mm
Passend für Rohr-Ø:
100 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
84 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Timer
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: Wallair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.