Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40905 Rohr-Einschublüfter 230V 163 m³/h 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y618481
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40905
EAN/GTIN:
     4046293409058
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
rohreinschubventilator

Features:
Kugelgelagert
Lange Lebensdauer (30.000 h)
Inkl. Timer
Einstellbare Nachlaufzeit (1 - 25 Min.)
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Länge:
100 mm
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Durchmesser:
148 mm
Passend für Rohr-Ø:
150 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
163 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40 dB
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Timer
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: 04046293409058, Wallair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.