Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40900 Rohr-Einschublüfter 230V 84 m³/h 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y618491
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40900
EAN/GTIN:
     4046293409003
Suchbegriffe:
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
rohr einschub lüfter

Features:
Kugelgelagert
Lange Lebensdauer (30.000 h)
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Länge:
80 mm
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Durchmesser:
99 mm
Passend für Rohr-Ø:
100 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
84 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: Wallair
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,24*
€ 54,21*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 54,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.