Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 000342 Profi Felgenbürste 1 St. (L x B x H) 27 x 8 x 7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y664502
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     000342
EAN/GTIN:
     4045914003422
Suchbegriffe:
Felgenbürste
felgenbürste
Die Ideale Felgenbürste für Auto, Motorrad und Fahrrad Felgen. Die konische Bürste überzeugt durch Ihre Handlichkeit und Ergonomie. Durch den ergonomisch geformte Soft Grip Handgriff, behält man selbst bei nassen Händen die Felgenbürste fest und leicht im Griff. Borsten: Weiche Mischborsten in Doppelschleifen, diese entfernen Bremsstaub und Straßenschmutz problemlos.
Features:
Ergonomisch geformter Griff
Stabile Profi Ausführung
Material: PVC-PP
Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Länge:
27 cm
Breite:
8 cm
Anwendung:
Felgenreinigung
Produkt-Art:
Felgenbürste
Weitere Suchbegriffe: IWH, Profi, poliermittel, glanzmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,64*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,66*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 10,90*
€ 14,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.