Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Nürnberg 200 DAB BT Autoradio Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, DAB+ Tuner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y689442
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2001020000012
EAN/GTIN:
     4260499852337
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio

Features:
RDS High Grade Tuner
DAB+ Tuner
FM (RDS), AM
Lieferumfang:
Einbaurahmen + Entriegelungswerkzeug + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA
USB-Anschluss:
Ja (integriert)
Bordspannung:
12 V
Schnittstellen:
USB + Bluetooth® + Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vorverstärker-Ausgänge:
2
Farbe Tastenbeleuchtung:
Weiß
Autoradio-Besonderheiten:
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung + DAB+ Tuner
Musikleistung max.:
4 x 50 W
Produkt-Art:
Autoradio
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, freisprechanlage blaupunkt, Blaupunkt, Nürnberg 200 DAB BT, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,41*
€ 99,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 119,20*
€ 3,50*
ab € 102,12*
€ 132,10*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 134,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.