Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablefix 160705 Verbindungselement Verbindungsstück 1 Set Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y704192
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     160705
EAN/GTIN:
     8414419012134
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Features:
Kabelkanal Verbindungen
Länge: 5mm
Farbe: beige
assortiert
10-teilig
Lieferumfang:
Kabelkanal Verbindungen 5mm beige
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
5 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Komponente:
Verbindungsstück
Produkt-Art:
Verbindungselement
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, installationskanal braun, minikanal, 08414419012134, cablefix, Kabelschacht
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,86*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,87*
8 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,82*
€ 29,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,45*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.