Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V, 70V W167 6000 1163 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 110 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y728462
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1163
EAN/GTIN:
     5903098997175
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Moderner LED-Arbeitsscheinwerfer mit extremer Leuchtkraft. Der Arbeitsscheinwerfer hat ein flaches Aluminiumgehäuse und daher fast überall einsetzbar. Ideal für Landwirtschaft, Baumaschinen und Nutzfahrzeuge.
Features:
6000 Lumen
Flaches Aluminium-Gehäuse
2,5 m Anschlußkabel
Edelstahlhalter
12 Hochleistungs LED
Weitere Informationen:
Leistung:
48 W
Tiefe:
46 mm
Höhe:
166 m
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E20 10R-05 4273
Breite:
110 mm
Gewicht:
863 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
12
Befestigungsart:
Schraubfuß + Aufbau
Betriebsspannung:
12 + 24 + 70 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Lichtstrom Gesamt:
6000 lm
Optik für:
Nahfeldausleuchtung
Besonderheiten:
offene Kabel
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz was, arbeitsscheinwerfer kfz, WAS, W167 6000, offraod, zusatzscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 141,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 141,87*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,10*
€ 228,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.