| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y734423 Herst.-Nr.: CL9000_WH_VDE EAN/GTIN: 3521350030013 |
| |
|
| | |
| Das CL9000 mit seinem Notrufarmband ist ein schnurgebundenes Telefon, das eine Nano-SIM-Karte verwendet und über den Mobilfunkstandard 4G verfügt, z. B. für die Benutzung im Seniorenheim oder einer Rehabilitationseinrichtung. Es verfügt über ein schlankes Design mit seitlich angebrachten Einstellungen, großen, kontrastreichen Tasten und einer einstellbaren Klingeltonlautstärke von bis zu 90 dB sowie drei Foto-Direktwahltasten. Das Notruf-Armband verfügt über eine SOS-Taste und eine Leuchtanzeige, Das Auslösen eines Notrufs mit persönlicher Notrufnachricht ist möglich (bis zu 5 Notrufnummern). Mittels Freisprecheinrichtung kann das Gespräch kann aus der Ferne angenommen/aufgelegt werden. Features: Hörgerätekompatibel, Fototasten, SOS-Taste, 4G Lieferumfang: USB Typ C Kabel mit Netzteil, wiederaufladbare Batterie, Notruf-Armband m. Umhängeband, 4xAA Batterien, 1x CR2025 Batterie, Wandhalterung Hinweise: Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster 20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren 40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke 60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs 80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen 100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek Weitere Informationen: | | Display-Art: | LC-Display | Hörgerätekompatibel: | Ja | Farbe: | weiß | Anschlussart: | Analog | Optische Anrufsignalisierung: | Ja | Freisprechen: | Ja | Telefonbucheinträge: | 30 | Besonderheiten: | Foto-Tasten + Freisprechen + für Hörgeräte kompatibel + inkl. Notrufsender + Optische Anru | Herstellerfarbe: | Weiß | Anrufbeantworter: | Nein | Produkt-Art: | Schnurgebundenes Seniorentelefon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |