Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blizzard A380 Pro 4K-Webcam 3840 x 2160 Pixel Klemm-Halterung, Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y738352
Hersteller:
     Activision Blizzard
Herst.-Nr.:
     A380 Pro Webcam
EAN/GTIN:
     7424916966916
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam blizzard
Die Blizzard A380 Pro Webcam
Als Teil der Blizzard Pro-Linie ist die Webcam A380 Pro mit einem verzerrungsfreien 1/2,8"-CMOS-HD-Objektiv ausgestattet. Sie hat eine Auflösung von 4k (3840x2160 Pixel) und verwendet ein Superweitwinkel Objektiv mit einem Bildwinkel von 112 Grad. Sie liefert den Benutzern ein gestochen scharfes, klares Bild und kann als Werkzeug für Live-Netzwerke, Videoanrufe und Videokonferenzen verwendet werden. Das eingebaute Doppelmikrofon ist mit einer intelligenten Rauschunterdrückung ausgestattet und sorgt dafür, dass die Tonqualität der Videoqualität entspricht. Die Farbtemperatur wird automatisch zwischen 2800 und 7000K eingestellt, so dass sie jederzeit natürlich erscheint.

UHD 4K-Videoqualität bei 30 Bildern pro Sekunde.
Bringt UHD 4K-Video in Videogespräche, so dass Ausdrücke, nonverbale Hinweise und Bewegungen klar und deutlich zu.

USB-Verbindung vom Typ C
zur Unterstützung einer höheren Bandbreite für 4K-Video.

Plug-and-Play USB-C®-Konnektivität
Einfache Verbindung zu PCs oder Macs ohne zusätzliche Software. Die Kamera wird mit einem separaten USB-C®-zu-USB-A-Kabel geliefert.
Features:
UHD 4K (3840x2160 Pixel) Videoqualität bei 30 Bildern pro Sekunde
Die Farbtemperatur wird automatisch eingestellt (2800-7000K) typisch 5.500K
Diagonales Sichtfeld von 112 Grad
Plug-and-Play USB-C®-Konnektivität (separates Kabel USB-C® auf USB-A wird mitgeliefert )
Dynamikbereich von 45dB
Perfekte Kombination mit größeren (4k)Bildschirmen
Doppelmikrofone für eine klarere und natürlichere Stimme
Mehrere Montageoptionen
Lieferumfang:
Webcam, USB-C®-zu-USB-A-Kabel, Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
155 mm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Sensortyp:
1/2.8-Zoll-CMOS
Klemm-Halterung:
Ja
Standfuß:
Ja
Bilder pro Sekunde:
30
Schnittstellen:
USB-C®
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produkt-Art:
4K-Webcam
Besonderheiten:
Klemm-Halterung + Standfuß
Weitere Suchbegriffe: web cam, 07424916966916, Blizzard, A380 Pro, webcams
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 102,74*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 79,90*
€ 102,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.