Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 600-0131 Videokabel Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y740852
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-0131
EAN/GTIN:
     4049371409742
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Das Auge des Adlers…
besitzt etwa die 3- bis 4-fache Auflösung als beim Menschen.
So ermöglicht der 12G UHD-SDI-Übertragungsstandard so hohe Bild-Auflösungen, die das menschliche Auge nicht mehr vom Original-Schauplatz unterscheiden kann.
Das VECTOR 1.3/5.7 sorgt mit seinem kompakten Durchmesser von 8 mm und dem optimierten Schirmungsaufbau für äußerst niedrige Dämpfungswerte, wie man sie bisher nur von wesentlich dickeren Kabeln kennt.
Als Leiter verwenden wir einen versilberten Massivdraht mit niedrigsten Toleranzen, welcher in einer innen und außen geglätteten gasgeschäumten Isolation (Skin/Gas/Skin) eingebettet ist.
Die dreifache Schirmung, aufgebaut aus zwei robusten und dehnbaren AL/PTE-Folien und einem dichten verzinnten Kupfergeflecht mit 95% Bedeckung, verhindert Einstreuungen und Einfluss auf die elektrischen Werte. Diese hochwertigen Parameter garantieren eine perfekte und fehlerfreie Übertragung von SDI- (520m), 6G-SDI (bis ca. 140m) und 12G-UHD-SDI (bis zu 100m) Standards.
Der robuste Außenmantel besteht aus einem kälteflexiblen, langlebigen und UV-beständigen S-PVC.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.1 mm
Breite:
8.1 mm
Herst.-Teilenr.:
600-0131
Typ:
600-0131
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
16
Isolationsmaterial:
PE
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Videokabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 04049371409742, Sommer Cable, lautsprecher kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,79*
€ 15,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,62*
€ 15,02
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.