Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAC 03/G Kabel-TV Abzweiger 1-fach 5 - 1218MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762172
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610091
EAN/GTIN:
     4021121547782
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger

Features:
Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Massives Gehäuse aus verzinntem Zink-Spritzguss mit Anschluss für Potenzialausgleich
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2 Vodafone-/KDG-Freigabe
Weitere Informationen:
Höhe:
23.5 mm
Länge:
52.5 mm
Breite:
51.6 mm
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung SAT:
16 dB
Frequenzbereich:
5 - 1218 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Abzweiger
Ausführung:
1-fach
Weitere Suchbegriffe: Kathrein, EAC 03/G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 4,85*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,05*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 3,96*
€ 5,11*
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 5,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.