Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAC 01/G Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762262
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610089
EAN/GTIN:
     4021121547720
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger

Features:
Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Massives Gehäuse aus verzinntem Zink-Spritzguss mit Anschluss für Potenzialausgleich
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2 Vodafone-/KDG-Freigabe
Weitere Informationen:
Höhe:
23.5 mm
Länge:
52.5 mm
Breite:
51.6 mm
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung SAT:
8.5 dB
Frequenzbereich:
5 - 1218 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Abzweiger
Ausführung:
2-fach
Weitere Suchbegriffe: Kathrein, EAC 01/G
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,73*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,82*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 3,99*
€ 5,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,89*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.