Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein UAS 582 Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 23 mm, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762952
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110032
EAN/GTIN:
     4021121544156
Suchbegriffe:
LNB
LNC
kathrein lnb
lnb

Features:
Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal- Wideband-LNB
Für den Empfang eines Satelliten werden nur zwei Kabel vom LNB zu Wideband-Multischalter benötigt, bei Multifeed können somit mit nur vier Kabeln zwei Satelliten empfangen werden
Energiesparend - nur 1,2 Watt Leistungsaufnahme
Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
Durch den kompakten Aufbau geeignet für Multifeed
Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
Weitere Informationen:
Anzahl Ausgänge:
2 x
Teilnehmer:
2
Feedaufnahme:
23 + 40 mm
Produkt-Art:
Twin-LNB
Weitere Suchbegriffe: Kathrein, UAS 582, LNCs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,90*
€ 179,32*
€ 3,50*
ab € 152,37*
€ 185,01*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 150,94*
€ 185,02*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 156,60*
€ 189,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 205,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.