Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4738592 Filament PETG 1.75mm 1000g Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y805082
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4738592
EAN/GTIN:
     4064161177212
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Leicht zu druckendes Filament durch großen Temperaturbereich. Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl.
Features:
Hohe Haltbarkeit
Kein beheiztes Druckbett nötig
Maschinelle Wicklung
Lieferumfang:
Schwarzes Farbfilament - 1000 g + Kunststoffspule x 1 + Wiederverschließbarer Polyamidbeutel x 1
Trocknungsmittel x 1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PETG
max. Drucktemperatur:
240 °C
min. Drucktemperatur:
230 °C
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,19*
€ 43,99*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 44,01*
€ 3,50*
ab € 48,71*
€ 65,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.