Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 98001c371 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 250mm x 13mm Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y807761
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     98001c371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Dieser Klettverschluss wird in Form eines Kabelbinders gestanzt. Der Vorteil liegt in der nahezu unbegrenzten Wiederverwendbarkeit und der hohen Zugfestigkeit.
Features:
wiederverwendbar
(L x B) 250 mm x 13 mm
Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
13 mm
Bündel-Ø:
70 mm
Herst.-Teilenr.:
98001c371
Typ:
98001c371
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder basetech, 04016138987614, 02050003820578, Basetech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,03*
2 Tage
772
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 19,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.