Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y841051 Herst.-Nr.: C2522-60 EAN/GTIN: 4004182649633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Classic Inkjet Fotopapier C2522-60 von AVERY ZWECKFORM im Format 10x15 können Sie Ihre Schnappschüsse und Fotos schnell und einfach ausdrucken. 60 Blatt Fotopapier pro Packung. Die spezielle, glänzende Fotobeschichtung des Fotopapieres ermöglicht die Darstellung natürlicher Farben. Der Ausdruck ist dank effektiver Trockenformel sofort trocken und wischfest. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 180 g bietet garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken. Features: Ideal für häufiges Drucken, z.B. Fotos und Schnappschüsse Fotos sofort verfügbar – garantierte Qualität auf allen gängigen Druckermarken Natürliche Farben und eindrucksvoller Glanz durch spezielle Fotobeschichtung Fotopapier ofort trocken & wischfest durch effektive Trockenformel 60 Blatt Fotopapier pro Packung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 180 g/m² | Format: | 10 x 15 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Glänzend | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, avery zweckform fotopapier glänzend 180g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, Avery-Zweckform, Classic Photo Paper Inkjet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 60 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,65* | € 7,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,06* | € 9,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,99* | € 9,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,27* | € 16,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|