Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y841641 Herst.-Nr.: 2572-50 EAN/GTIN: 4004182410196 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das glänzende Inkjet Fotopapier 2572-50 im DIN A4 Format bietet überzeugende Qualität für alle Schnappschüsse des täglichen Lebens. Ideal für häufiges Drucken - auch in höheren Stückzahlen - z.B. von Fotos. So können Sie Ihre Fotos schnell und einfach selber ausdrucken möchten. 50 Blatt Inkjet Fotopapier im A4 Format pro Packung.
Das Everyday Fotopapier ermöglicht dank der eindrucksvoll glänzenden High-Tech-Beschichtung Fotodrucke in kontrastreichen, natürlichen Farben. Das Fotopapier mit einer soliden Grammatur von 200 g/m² bietet Ihnen garantierte Qualität auf allen gängigen Inkjet Druckern. Dank der speziell enwickelten, effektiven Trockenformel sind die Fotodrucke sofort trocken und wischfest!
Think & Care – Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Dieses chlorfrei gebleichte Premium Fotopapier wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papiermaterial aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Die robuste und reißfeste Verpackung besteht aus recyceltem Material. Features: Glänzendes, weißes Everyday Inkjet Fotopapier mit Spezialbeschichtung Sofort trocken & wischfest, natürliche Farben & eindrucksvoller Glanz Umweltfreundlich: chlorfrei gebleichtes, FSC®-zertifiziertes Papier Ideal für häufiges Drucken, z.B. Fotos & Schnappschüsse Für alle gängigen Inkjet-Drucker geeignet Überzeugende Markenqualität von Avery Zweckform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 200 g/m² | Format: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Hochglänzend | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier 200g a4 glänzend, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, Avery-Zweckform, Superior Photo Paper Inkjet BIG PACK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 14,54* | € 21,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,02* | € 21,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,00* | € 22,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,28* | € 23,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,26* | € 25,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2604* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|