| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y852402 Herst.-Nr.: HPIZL2X350 EAN/GTIN: 0843812144384 |
| |
|
| | |
| Halte deine Lieblingsmomente in wischfesten, farbenprächtigen Schnappschüssen oder Aufklebern im Format fest, exklusiv für die HP Sprocket Serie. Ziehen Sie einfach die Rückseite ab und umgeben Sie sich mit Aufklebern, auf denen Sie unvergessliche Momente festgehalten haben. Wenn Ihre Fotos den Drucker verlassen, sind sie wischfest, wasserabweisend und reißfest. Sofortige Ausdrucke, exklusiv für die HP Sprocket Serie. Features: Sofortdrucke Bedruckbare Aufkleber Druckmaterial – Gewicht - 290 g/m Medienfinish - Glänzend Eigenschaften: Glänzende Oberfläche, Selbstklebende Rückseite Lieferumfang: HP Sprocket Select 50 Pack 2.3x3.4 Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | HP | Ausführung: | Original | Produkt-Art: | Fotodrucker Fotopapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,51* | € 54,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 41,92* | € 56,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|