Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket 200 Fotodrucker Druck-Auflösung: 313 x 400 dpi Papierformat (max.): 50 x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y852492
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPISPW
EAN/GTIN:
     0192545379274
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
fotodrucker hp
fotodrucker
Teile den Augenblick mit Sofortdruck von Fotos im Format 5 x 7,6 cm über dein Smartphone. Verbinde einfach Smartphones mit deinem HP Sprocket, damit jeder die Fotos von deinen Erlebnissen drucken und ansehen kann. Erlebe lustige Momente mit einer faszinierenden App noch einmal.

Fotos in Sekundenschnelle, egal wo du gerade bist
· Drucke im Handumdrehen Fotos über dein Smartphone und aus deinen Social Media Accounts
· Über die kostenlose HP Sprocket-App mit Bluetooth®.
· Dieser tragbare Fotodrucker hat die Größe eines Mobiltelefons, sodass Sie ihn überall hin mitnehmen können.
· Lege einfach ein 10-Blatt-Set ein und drucke umgehend Fotos oder Aufkleber im Format 5 x 7,6 cm (2 x 3 Zoll).

Mehr Spaß für alle!
· Dank der nahtlosen Bluetooth®-Konnektivität kann jeder problemlos Fotos von deinen Erlebnissen ausdrucken und ansehen.
· Teile alle deine mit dem Sprocket gedruckten Fotos mit der HP Sprocket-App.
· Gib deinem Sprocket einen Namen, und personalisierte Druckerleuchten zeigen an, wessen Foto gerade gedruckt wird.

Deine neue Lieblings-Foto-App
· Lade die kostenlose HP Sprocket-App herunter, um deine Fotos vor dem Drucken individuell zu gestalten.
· Verwenden Sie die HP Sprocket-App, um Fotos aus Ihren Social Media Accounts zu drucken.
· Scanne gedruckte Fotos, um Fotosammlungen anzuzeigen und Inhalte freizugeben.

Erwecke Fotos zum Leben
· Scanne deine Sprocket-Fotos, um deine Fotowarteschlange in Augmented Reality anzuzeigen und Inhalte freizuschalten.
Features:
Verwandle deine Fotos aus Instagram und Snapshot in 5 x 7,6 cm (2 x 3 in) große selbstklebende Fotos.
Verbinde ganz einfach Freunde und Familie, so dass jeder ein gemeinsames Album ohne zusätzliche Schritte drucken und anzeigen kann.
Bearbeite und drucke Fotos von deiner Kamera und aus sozialen Medien. Füge Filter, Aufkleber und mehr hinzu.
Mit den in den Sprocket integrierten Augmented Reality (AR)-Funktionen kannst du den Tag mit AR-Videos und 3D-Animationen noch einmal Revue passieren lassen.
Lieferumfang:
Sprocket 200 Fotodrucker + USB-Kabel + HP ZINK® Fotopapier mit selbstklebender Rückseite (10 Blatt) + Dokumentation
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
117.5 mm
Breite:
80 mm
Passendes Verbrauchsmaterial/Zubehör:
ZINK (Zero Ink) Paper
Drucktechnik:
ZINK™
Schnittstellen:
Bluetooth®
Papierkapazität:
10 Blatt
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Bluetooth®
Druckgeschwindigkeit Foto:
40 Sek./Foto
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
Lithium-Polymer-Akku, 550 mAh
Serie:
Sprocket 200
Papierformat (max.):
50 x 76 mm
Druck-Auflösung:
313 x 400 dpi
Produkt-Art:
Fotodrucker
Weitere Suchbegriffe: HP, Sprocket 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 217,52*
€ 3,50*
ab € 182,56*
€ 218,27*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 218,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.