Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase 80M Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 75 x 125 x 45mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y852761
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126656
EAN/GTIN:
     4047443255006
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Hardcase Colour Style" + 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
45 mm
Innenmaß Höhe:
125 mm
Innenmaß Breite:
75 mm
Gewicht:
110 g
Innenmaß (B x H x T):
75 x 125 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, Hama, Hardcase 80M, Bag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 16,74*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,76*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,01*
€ 24,49*
€ 3,50*
ab € 35,56*
€ 48,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.