Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y860111 Herst.-Nr.: TZEFA4 EAN/GTIN: 4977766761499 |
| |
|
| | |
| Features: Textilband für Spezialanwendungen Nach dem Druck kann das Etikett aufgebügelt werden Weißes Band mit blauer Schrift
Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | Blau | Schriftbandbreite: | 18 mm | Passend für Marke: | Brother | Passend für Modell: | P-touch 18R + P-touch 200 + P-touch 210E + P-touch 220 + P-touch 300 + P-touch 310 + P-tou | Schriftband-Typ: | TZe | Bandfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schriftband Textil unlaminiert | Schriftbandlänge: | 3 m | Kompatible Geräte (nur für Suche): | brother tz;brother tze;p-touch;ptouch;brother band;brother schriftband;brother tape;brothe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 1000 BTS; P-Touch 1000 F; P-Touch 1750; P-Touch 18 R; P-Touch 1800; P-Touch 1800 E; P-Touch 1850; P-Touch 1850 CC; P-Touch 1850 Series; P-Touch 1850 VP; P-Touch 1950 VP; P-Touch 210 E; P-Touch 220; P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 300; P-Touch 300 SP; P-Touch 310; P-Touch 310 CC; P-Touch 310 Series; P-Touch 340; P-Touch 340 C; P-Touch 340 Series; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 540; P-Touch 540 C; P-Touch 540 Series; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTSP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch E 560 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Brother TZE-FA, Brother TZEFA, Brother Textilband, brother tz 18mm blau auf weiss, brother tze-fa, brother textilband blau auf weiß, 04977766692045, 04977766761499, 4977766692045, Brother |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,04* | € 18,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,14* | € 18,49* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,75* | € 19,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,88* | € 19,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,27* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|