Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD 270 C 500GB Externe SSD USB-C®, USB-A Schwarz TS500GESD270C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y865372
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS500GESD270C
EAN/GTIN:
     0760557850083
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
In der perfekten Kombination aus Mobilität und Zuverlässigkeit ist die ESD270C von Transcend eine tragbare SSD, die schnelle Datenübertragungsraten und solide Datenintegrität bietet. Die kreditkartengroße ESD270C passt in Ihre Brieftasche und ist damit die perfekte Wahl für Geschäftsleute, die wichtige Dateien auf ihren vielen Reisen mitnehmen müssen.

Übertragung im Handumdrehen
Die ESD270C ist mit der Schnittstelle USB 3.1 Gen 2 mit UASP (USB Attached SCSI Protocol)-Unterstützung ausgestattet und bietet damit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s.

Kompakt und federleicht
Leichtes Gepäck! Die kreditkartengroße ESD270C mit einer Höhe von nur 9,6 mm passt perfekt in Ihre Brieftasche oder Ihr Portemonnaie und nimmt wenig Platz in Ihrer Aktentasche ein. Die Anti-Kratz-Beschichtung sorgt dafür, dass die externe SSD auch nach all den Kilometern noch wie neu aussieht. Mit dem glänzenden schwarzen Gehäuse sind Sie sowohl clever als auch stilvoll.

Speicher blitzschnell erweitern
Die ESD270C bietet eine Speicherkapazität von bis zu 1 TB und stellt damit sicher, dass Sie genügend Platz für Backups sowie zum Speichern Ihrer hochauflösenden Bilder, 4K-Videos und anderer Mediadateien haben!

Hohe Kompatibilität
Die ESD270C kann nicht nur mit Desktop- und Laptop-Computern, sondern auch mit vielen anderen Geräten verwendet werden. Auch mobile Geräte für unterwegs und Spielkonsolen profitieren von den ultraschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten und der zusätzlichen Kapazität.
Hinweise:
1. Mobile Geräte müssen USB OTG unterstützen. Die Hersteller von Spielkonsolen können Kapazitätsanforderungen für externe Speicher festlegen. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität vor dem Kauf.
2. Die ESD270C wird im exFAT-Dateisystem formatiert ausgeliefert. Einige mobile Geräte benötigen jedoch möglicherweise FAT32. Bitte formatieren Sie die ESD270C vor der Verwendung auf das FAT32-Dateisystem.

USB-A- und USB-C®-Kabel inklusive
Das ESD270C wird sowohl mit einem USB-C®-Kabel als auch mit einem USB-C® auf USB-A-Kabel geliefert, um eine Verwendung mit Desktop-PCs und Laptops mit USB-Typ-C- oder USB-3.1-Schnittstelle zu ermöglichen.
Hinweis: Das USB-C® auf USB-A-Kabel ist mit einer USB 3.1 Gen 1 Übertragungsschnittstelle ausgestattet.

Leistungsstarke 256-Bit-AES-Verschlüsselung
Die ESD270C von Transcend unterstützt eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, um Daten auf Hardwareebene sicher und zuverlässig zu schützen. AES (Advanced Encryption Standard) ist ein kryptografischer Algorithmus, der vom National Institute of Standards and Technology (NIST) definiert wurde. Ver- und Entschlüsselung werden strikt innerhalb des SSD-Controllers und völlig unabhängig von jeglichem Betriebssystem oder Programm verarbeitet, wodurch hardwarebasierter AES nicht entschlüsselt werden kann.

One-Touch Auto-Backup
Der ESD270C ist mit einer praktischen Auto-Backup-Taste für sofortige Datensicherung ausgestattet, in Anwendung mit der Transcend Elite Software.
Hinweis: Für die One-Touch Auto-Backup-Funktion ist die Transcend Elite Software erforderlich.

Vollständiger Schutz, absolute Sicherheit
Die Speichergeräte von Transcend bieten eine exklusive Laufwerksperrung und Sicherheitsfunktionen. Mit der Transcend Elite Software können Sie Ihr gesamtes Laufwerk und die darin enthaltenen Dateien mit Passwörtern schützen und so den hohen Standard der Informationssicherheit erfüllen.

Datenmanagement mit Transcend Elite
Transcend Elite ist ein fortschrittliches Datenmanagement-Softwarepaket, das mit macOS, Windows und Android kompatibel ist. Es
Weitere Informationen:
Tiefe:
9.6 mm
Höhe:
77 mm
Farbe:
schwarz + schwarz
Breite:
55.7 mm
Schreiben (max.):
460 MB/s
Gewicht:
35 g
Speicherkapazität:
500 GB
Schnittstellen:
USB-C® + USB-A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Serie:
ESD 270 C
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
520 MB/s
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 40,77*
€ 53,96*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 40,77*
€ 54,09*
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 54,13*
3 Tage
47
€ 8,00*
ab € 44,28*
€ 58,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,57*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.