Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LED-TV 80cm 32 Zoll EEK F (A - G) DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVD-Player, Full


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y868732
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW32i
EAN/GTIN:
     4260035678995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Alles was Sie für ein mobiles TV Vergnügen benötigen - jetzt mit Bluetooth.
Triple Tuner (DVBS/S2, DVBT2HD, DVB-C), vorinstallierte Senderliste, CI+ Slot, USB, HDMI, elektronische Programmvorschau und Aufnahmefunktion. Die Smart-Funktion rundet das Gerät ab und lässt keine Wünsche mehr offen. Egal ob zum Streaming von Musik oder Video oder zum Spiegeln Ihres Smartphones. Mit dem integrierten Bluetooth Modul können Sie den Fernseher mit einer Bluetooth-Soundbar oder einem Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Das Weitwinkel-Display bietet Ihnen aus jeder Sichtposition das beste TV Bild. Softwareupdates per Download kostenlos erhältlich. Großes Zubehörset im Lieferumfang. Eine VESA-Aufnahme für die Wandhalterung, ist auf der Rückseite integriert.
Features:
Triple-Tuner (DVB-S2 HD, DVB-C und DVB-T2 HD)
SMART-Funktion für Video-Streaming-Dienste, Mediatheken, Social Media, etc.
DVD-Player zur Wiedergabe von CDs und DVDs vieler Formate
Full HD Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V)
WLAN, Bluetooth, PVR-Aufnahmefunktion per USB & EPG
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. 2x Batterien), Standfüße, 230V Netzteil, 12V Autoadapter, aktive DVB-T Antenne (5V) & Bedienungsanleitung
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Empfang:
analog, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S
Breite:
730 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
86 mm
Display (Zoll):
32 Zoll
Anwendungsbereich:
Entertainment
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betrachtungswinkel:
178 °
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
220 cd/m²
Display (cm):
81.3 cm
Aufnahme-Funktion:
per USB
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
432 mm
Display-Technologie:
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,88*
€ 477,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.