Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Buchse A - 1x USB 2.0 Buchse B] rf-usba-05 vergoldete Ste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y875841
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4080801
EAN/GTIN:
     4016138982404
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Nutzen Sie was Sie schon haben
Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber für die geplante Anwendung einfach zu kurz. Mit diesem Adapter lassen sich Standard-USB-Kabel A bequem mit Standard-USB-Kabel B verbinden. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Features:
Zum Verbinden zweier USB-Kabel
Vergoldete Steckkontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB 2.0 Buchse A
Anschluss B:
USB 2.0 Buchse B
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter, Renkforce, rf-usba-05, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,15*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.