Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO3GO265HCB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1260 - 1665cm Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y882092
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3GO265HCB
EAN/GTIN:
     4719856248929
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Das VEO 3GO 265HCB Reisestativ aus Carbon ist ein kompaktes Reisestativ mit einem Arca Swiss kompatiblen Kugelkopf, einem Bein, das sich in ein Einbeinstativ umwandeln lässt (das auch als Selfie-/Vlogging-Stick verwendet werden kann), einem Smartphone-Adapter und einem Bluetooth-Fernauslöser, der maximale Vielseitigkeit für spiegellose Kamera-Kits, DSLR-Kamera-Kits und sogar Smartphones bietet. Perfekt für spiegellose Spiegelreflex- oder DSLR-Kits auf Profi-Niveau.; Arca Swiss kompatibler BH-120 Kugelkopf mit unabhängiger Schwenkverriegelung; Umkehrbare Mittelsäule oder Verwendung des Niedrigwinkeladapters für Aufnahmen mit geringem Winkel/Makroaufnahmen; Drei leicht einzustellende Beinwinkel (21°, 50° und 80°) für maximale Stabilität in jedem Gelände; Schnelle Einstellung und leicht zu reinigende Drehverschlüsse; Die Gummi- und Spikenfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen auf verschiedenen Arten von Gelände; Einziehbarer Haken für zusätzliches Gewicht für hohe Stabilität; Umkehrbares Gewinde zur einfachen Befestigung von Köpfen mit 1/4"- oder 3/8"-Gewinde
Features:
166,5 cm Max. Höhe
12kg Max. Belastung
QS-60 V2 Wechselplatte
170 cm Monopodhöhe
Arca Swiss kompatibel
Lieferumfang:
Stativtasche + Multi Mount VEO+ MA1 + Spikefüße + Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Farbe:
grau + schwarz
Gewicht:
1420 g
Durchmesser:
115 mm
Belastbar bis:
12000 g
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.):
1665 cm
Arbeitshöhe (min.):
1260 cm
Weitere Suchbegriffe: 04948271734810, 00026196354307, 04719856248929, Vanguard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 248,37*
€ 304,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 264,18*
€ 304,60*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 474,72*
€ 536,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.