| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y882482 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 65019 EAN/GTIN: 4260141650199 |
| |
|
| | |
| Einwegkamera mit peppigen "I mog di" Design - 400 ISO Film mit 27 Aufnahmen - integrierter Blitz Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anzahl Bilder: | 27 | Film sensitivity (ISO): | 400 | Kamera-Besonderheiten: | mit eingebautem Blitz | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Einwegkamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Kamera, Fotoapparat, Unfallkamera |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,67* | € 13,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,63* | € 20,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|