Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-302 ELA-Verstärker 14W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y91538
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-302
EAN/GTIN:
     4007754176117
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
ELA-Mono-Mischverstärker, 20 WMAX.
Features:
1 Mikrofon, 1 Aux-Eingang.
2 Lautsprecherausgänge, schaltbar.
Integrierter Lautsprecher
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
170 mm
Breite:
175 mm
Gewicht:
1500 g
Schnittstellen:
Mikrofon-Eingang 6.3 mm + Cinch-Eingang
Leistung (RMS):
14 W
Produkt-Art:
ELA-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: endstufe, Monacor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,53*
€ 148,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 154,30*
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 154,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,19*
€ 175,10*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 170,63*
€ 202,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.