Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-BDS-120 1+2 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y932112
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9261376
EAN/GTIN:
     4064161158198
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
speaka hdmi switch
hdmi switch

Features:
Verbindet zwei HDMI-Quellen mit einem HDMI-Display oder eine HDMI-Quelle mit zwei Displays inklusive Umschaltung
Signalumschaltung auf Knopfdruck
Plug & Play, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
Unterstützt Auflösungen bis 4K 60 Hz
Unterstützt HDR, 3D, HDCP 2.0
Unterstützt LPCM 7.1CH, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio
Modernes und langlebiges Metallgehäuse
Lieferumfang:
Bidirektionaler HDMI-Schalter + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Höhe:
52.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
53.8 mm
Gewicht:
0.05 kg
Anzahl Ausgänge:
1 + 2 x
Anzahl Eingänge:
1 + 2 x
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
nicht erforderlich
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
1+2 Port
Herstellerfarbe:
Grau (matt)
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Umschaltfunktion:
Taste
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-BDS-120, Umschalter, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
417
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 17,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 18,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,00*
€ 36,71*
€ 3,50*
ab € 28,78*
€ 37,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.