Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 710-00147 710-00147 Isolierband HelaTape Flex 15 Transparent (L x B) 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y940771
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00147
EAN/GTIN:
     4031026455815
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
HelaTape Flex 15 ist in großer Farbenvielfalt und Rollenabmessungen erhältlich. Dank der hohen Flexibilität bei gleichzeitig guter Klebkraft ist dieses Band universell einsetzbar. Es ist flammhemmend nach EN 60454 und eignet sich für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 Volt.
Features:
Transparent
(L x B) 10 m x 15 mm
Flammwidrig, Universell einsetzbar, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
transparent
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Universell einsetzbar + Hochflexibel
Serie:
HelaTape Flex 15
Typ:
710-00147
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Durchschlagspannung:
8 kV
Reißkraft:
3.3 N/10 mm
Anwendungsbereiche:
Haushalt + Krippenbau
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,67*
1
€ 5,00*
ab € 0,44*
€ 0,68*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,4749*
€ 0,7349*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4772*
€ 0,7372*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,043* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.