Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie RK214 SF214


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-1068
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1068
EAN/GTIN:
     4250692954273
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.00 kg
Breite:
60 mm
Länge:
192 mm
EAN:
4250692954273
Material:
PVC
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
1068
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1605*
€ 0,1859*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,2094*
€ 0,2094*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 7,06*
€ 10,19*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,08*
€ 10,22*
Lager 618
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.