Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 400x400 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12113
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12113
EAN/GTIN:
     4250692967624
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.28 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692967624
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12113
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 41,95*
€ 56,92*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 41,92*
€ 56,92*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 42,58*
€ 57,69*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 57,70*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 59,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,70*
€ 68,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,16*
€ 64,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.