Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 600x400 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12123
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12123
EAN/GTIN:
     4250692967709
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.33 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692967709
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12123
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 49,41*
€ 66,71*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 49,74*
€ 66,71*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 50,13*
€ 67,37*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 67,47*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 73,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.