Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 800x200 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12126
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12126
EAN/GTIN:
     4250692967723
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.28 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692967723
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12126
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 47,25*
€ 63,56*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 47,49*
€ 63,58*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 48,81*
€ 65,34*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 65,37*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,67*
€ 71,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.