Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 800x300 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12127
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12127
EAN/GTIN:
     4250692967730
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.33 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692967730
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12127
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 50,43*
€ 67,50*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 50,36*
€ 67,52*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 51,68*
€ 68,87*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 68,90*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 74,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,90*
€ 81,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.