Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutlagerung Set 1000x600x200 Fronthöhe 100 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-14384
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14384
EAN/GTIN:
     4250692920537
Suchbegriffe:
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Schüttgutmulde
aufsatzmulde lagerregal
Rückteil und beide Seitenteile 200 mm hoch, Vorderteil 100 mm hoch, Einsatz von Fachtrennblechen ist möglich (Höhe 200 mm), glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.33 kg
Breite:
996 mm
Höhe:
200 mm
EAN:
4250692920537
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
14384
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 37,41*
€ 51,54*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 37,34*
€ 51,54*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,95*
€ 52,15*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 52,19*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 52,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14241
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.