Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutlagerung Set 1300x400x200 Fronthöhe 100 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-14387
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14387
EAN/GTIN:
     4250692920568
Suchbegriffe:
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Schüttgutmulde
aufsatzmulde lagerregal
Rückteil und beide Seitenteile 200 mm hoch, Vorderteil 100 mm hoch, Einsatz von Fachtrennblechen ist möglich (Höhe 200 mm), glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.15 kg
Breite:
1296 mm
Höhe:
200 mm
EAN:
4250692920568
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
14387
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 35,69*
€ 49,68*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 35,80*
€ 49,68*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,25*
€ 50,41*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 50,46*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 51,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14243
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.