Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter 1250.0x2150.0x2.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-14397
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14397
EAN/GTIN:
     4250692920612
Suchbegriffe:
Gitterrückwand
Rückwandgitter
rückwandgitter
Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, Maschenweite 50 x 50 mm, inkl. Einhängeklammern, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.00 kg
EAN:
4250692920612
Breite:
1300 mm
Höhe:
2150 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
14397
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 66,95*
€ 85,67*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 66,97*
€ 85,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,08*
€ 87,07*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 87,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,28*
€ 93,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.