Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter 950.0x1950.0x2.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-17168
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17168
EAN/GTIN:
     4250692926409
Suchbegriffe:
Gitterrückwand
Rückwandgitter
rückwandgitter
Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, Maschenweite 50 x 50 mm, inkl. Einhängeklammern, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.17 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
1950 mm
EAN:
4250692926409
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
17168
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 35,92*
€ 49,84*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,13*
€ 49,94*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,48*
€ 50,29*
1
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 51,12*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 64,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.