Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsunterzug 1300 für Fachböden H=40mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-18982
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18982
EAN/GTIN:
     4250692920087
Suchbegriffe:
Längsriegel Steckregal
Steckregallängsriegel
unterstützt den Fachboden in Längsrichtung, reduziert die Durchbiegung auf ein Minimum, für Fachböden mit einer Höhe von 40 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.86 kg
EAN:
4250692920087
Höhe:
40 mm
Länge:
1300 mm
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
18982
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 11,29*
€ 16,38*
55 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 11,31*
€ 16,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,08*
€ 17,39*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 17,46*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.