Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-29952 Herst.-Nr.: 29952 EAN/GTIN: 4250692942126 |
| |
|
| | |
| nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, bestehend aus 2 bzw. 3 Türlagern, Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (3-Punkt-Schließung) Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 10.40 kg | Höhe: | 1000 mm | EAN: | 4250692942126 | Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau | AX2012_ID: | 29952 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 296,60* | € 352,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 296,81* | € 352,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,47* | € 355,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,12* | € 356,61* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,01* | € 471,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|